(CMB)IoTアクセス盤
・ネットワーク機器スペースと電源回路などを
コンパクトに収納した屋外向け「IoTアクセス盤」
・システム設計仕様に合わせ、全12種類を製品ラインアップしています。
・盤内温度上昇対策としてファンを標準搭載しています。
- 用途
- 樹脂製キャビネット
- 内容量
- 1台
取扱説明書:(0.83MB)
注意
※・クーラーは同送出荷となります。※ (クーラー取付用の穴加工までの対応となります。IoTアクセス盤本体への取付・配線状態での出荷は対応しておりません。)
※ ・[Sサイズ]ネットワーク機器搭載可能寸法:ヨコ(~145mm)、タテ(~100mm)、フカサ(~50mm)
※ ・[Mサイズ]ネットワーク機器搭載可能寸法:ヨコ(~130mm)、タテ(~250mm)、フカサ(~50mm)
※ ・搭載可能熱量はキャビネット外気温35℃、キャビネット内許容温度45℃での日射の影響を考慮した計算値(目安)です。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 全国 | 数量1につき | ¥0/税込¥0 |
| 北海道地方 | 数量1につき | ¥0/税込¥0 |
| 沖縄地方 | 数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) | ¥6,000/税込¥6,600 |
| 離島 | 数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) | ¥6,000/税込¥6,600 |
キャビネット の新着商品
カテゴリ














![[SPM] 小心数・樹脂タイプ 4心以下用 日東工業 [SPM] 小心数・樹脂タイプ 4心以下用 日東工業](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono86509529-260819-02.jpg)


