曜日別特売

LED積層灯 赤黄緑 L金具

LED積層灯 赤黄緑 L金具 - 日恵製作所

Φ40mm、直付けとポール取付から選べる積層灯
外径Φ40の積層灯で、直付け、ポール式があり互換性に優れた高機能製品です。
制御入力は接点、NPN、PNPオープンコレクター対応です。
AC電源ではAC100 ~ 200Vのワイド電源仕様になっています。

用途
屋内
質量(g)
0.32k+238
径(Φ)
40
保護構造
IP54
段数
3(赤黄緑)
消費電力(W)
4
定格電圧(V)
AC100 ~ 200
温度(℃)
-20~60
本体
タワー/ポール固定式
分類
点灯
保証期間
2年保証
動作表示
点灯
内容量
1個
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03765357VT04L-200T3/L
¥17,400
¥13,980
¥15,378(税込)
11日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「表示灯・積層信号灯・シグナリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする