曜日別特売

LED積層灯赤緑L字ポール付

LED積層灯赤緑L字ポール付 - 日恵製作所

Φ40mmのポール式専用積層灯
外径Φ40の点灯、ポール式専用として互換性に優れた高機能製品です。
CE規格取得品です。
制御入力は接点、NPN、PNPオープンコレクター対応です。
電源24VはAC/DC兼用です。
グローブのレンズカットの工夫により色ムラがなく全方向に視認性を高めています。
防塵・防噴流IP54で粉塵や水蒸気環境下にも対応します。

用途
屋内
質量(kg)
0.36
径(Φ)
40
保護構造
IP54
段数
2(赤緑)
消費電力(W)
2.4
定格電圧(V)
AC/DC24
温度(℃)
-20~60
本体
タワー/ポール固定式
分類
点灯
保証期間
2年保証
動作表示
点灯
内容量
1個
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03764928VT04S-024TRG/L
¥11,200
¥8,698
¥9,568(税込)
11日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「表示灯・積層信号灯・シグナリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする