3日間分の女性向け防災セット1人用
【WACOAL×アイリス】女性の声から生まれた、 ”私にちょうどいい安心”を備える女性のための防災セット。アパレルメーカーWACOALの使い捨て下着を採用したコラボ商品です。質感が良くしっかりした使い捨て下着、横方向に伸びがよい素材で、やさしくフィットします。生理用品は固定化せず、普段使用している自分に合うものを入れられる仕様です。からだふきやウェットティッシュ、クレンジングタオルなど衛生用品が充実しています。大容量のリュックで、自分に必要な物を後から追加することができます。生理用品やスキンケア用品などは、自身の使い慣れたものを入れることで災害時の不安を軽減することができます。
- 用途
- 避難時、災害時、非常の備えとして
- セット内容
- リュック、使い捨てショーツ(Wacoal監修)、ポーチ、エア枕、アルミブランケット、EVAスリッパ、ホイッスル、非常用トイレ(凝固剤15回分・汚物袋18枚・防臭袋3枚)、ハンドミラー、ヘアブラシ、綿棒、ヘアゴム、アイマスク、筆記用具セット(A7サイズノート・水性ボールペン)、単3形乾電池4本パック、懐中電灯ランタン、ウォータータンク、トイレ用ポンチョ、ティッシュペーパー、歯ブラシ(3本セット)、ポンチョ、軍手、ラップ、タオル、長期保存アルコールウェットティッシュ、長期保存からだふき、マスク、手袋シャワー(5枚)、マウスウォッシュ(3包)、クレンジングタオル、ボトル
- 寸法(mm)
- 350×210×450
- 色
- ブラック
- 質量(g)
- 3200
- 人数
- 一人用
- 主要材質
- リュック:ポリエステル
- 収納可能質量(kg)
- ~10
- 内容量
- 1個
注意
※食品は入っておりません。地域運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 離島 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
非常用袋・セット の新着商品
カテゴリ
























![エマージェンシーボトル(LEDタイプ) アーテック[学校教材・教育玩具] エマージェンシーボトル(LEDタイプ) アーテック[学校教材・教育玩具]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono03777196-260904-02.jpg)



![非常用持出袋(反射テープ付) アーテック[学校教材・教育玩具] 非常用持出袋(反射テープ付) アーテック[学校教材・教育玩具]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono03777187-260904-02.jpg)

