ほのおガードモバイルポーチ
モバイルバッテリーの発煙・発火リスクに安心安全を備えるポーチ。
炎にさらされても収縮しない、Black-Fireを使用。(Black-Fireとは、アクリル繊維を原料とし、焼成炭化した繊維でできた紡績糸と生地のこと)
1000℃以上の炎であっても90分以上の耐久性を誇ります。
さらに、短時間なら1800℃の炎にも耐えることができます。
また、強酸や強アルカリなどの化学薬品に対しても性能を維持。
繊維状の細菌やウイルスの増殖を抑制。抑制率90%。
- 用途
- 電車・飛行機などの公共交通機関での移動時に。
オフィス・商業施設・イベント会場など人が集まる場所で。
自宅での充電時・保管時の安全対策に。
- 内容量
- 1個
注意
※火災防止製品ではありません。※本製品はモバイルバッテリーなどの発火時の延焼リスク低減を目的とした耐火ポーチです。
※本製品は火災や延焼を完全に防止するものではありません。
※状況や使用環境によっては十分な効果が得られない場合があります。
※異常発熱、異臭等の異常があるモバイルバッテリーには使用しないでください。
※高温・多湿・直射日光は避けて保管してください。
※火気の近くでは使用しないでください。
非常用袋・セット の新着商品
カテゴリ































