スタビードライバーセット
ハンドルに細かいギアが組み込まれたラチェットにより、素早い作業が可能です革新的なラチェット機構により、早回しも可能。ネジの引っ掛かりが全く無い場合に最適です。直感的に正逆回転を切り替えられます。リングスイッチを時計回りに回すと時計回りに、反時計回りに回すと反時計回りにねじ込みます。25mmステンレスビット7点が含まれています。そのうちの 6 点はハンドルに内蔵されたマガジンに収納されており、1点はビットホルダーに取り付けられています。Take it easy色分けシステム:形状によって色分けされています。
- セット内容
- 3851/1 TS ステンレスプラスビット PH1×25mm(071010)、3867/1 トルクス ステンレストルクスビット TX10×25mm・TX25×25mm(071032・071035)、3840/1 TS ステンレス六角ビット2.5×25mm・ 3×25mm・4×25mm・5×25mm(071072 ・071073・071074・071075)
- 品番
- WERA品番:5004186001
- 内容量
- 1セット
ドライバー の新着商品
カテゴリ