曜日別特売

ペット用サークル

ペット用サークル - ダイマツペット用サークル - ダイマツペット用サークル - ダイマツペット用サークル - ダイマツ

ペットサークル用の単品パネルとなります。パネルをつなぎ合わせて、お好きな形にレイアウト可能です。
シンプルなデザインで、屋外・屋内どちらでもお使いになれます。
スチール製で重量があり大型犬にも最適です。

用途
ペット用サークル(単品パネル)
付属品
ボルト・ナット2本
材質
スチール製
寸法(mm)
格子パイプ間:約50
質量(kg)
約8.2
色
グレー
寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)
1200×1200×25
内容量
1枚
注意
※お客様組立品となります。
※屋外で使用する場合はアンカー等(市販品)で固定する事をお勧めしております。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03781220kdogss1200
オープン
¥16,980
¥18,678(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国1¥4,500/税込¥4,950
全国10¥4,500/税込¥4,950
北海道地方1¥8,000/税込¥8,800
北海道地方10¥8,000/税込¥8,800
沖縄地方1お送りできません
離島1お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハウス/ケージ/サークル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする