曜日別特売
kdogss1200 ペット用サークル ダイマツ 03781220

使用例

kdogss1200 ペット用サークル ダイマツ 03781220
kdogss1200 ペット用サークル ダイマツ 03781220
kdogss1200 ペット用サークル ダイマツ 03781220
kdogss1200 ペット用サークル ダイマツ 03781220

ペット用サークル

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃お客様組立品4日以内出荷とは
内容量
1枚
注文コード
03781220
品番
kdogss1200
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥18,678
販売価格(税別)
¥16,980

ペットサークル用の単品パネルとなります。パネルをつなぎ合わせて、お好きな形にレイアウト可能です。
シンプルなデザインで、屋外・屋内どちらでもお使いになれます。
スチール製で重量があり大型犬にも最適です。

用途
ペット用サークル(単品パネル)
付属品
ボルト・ナット2本
材質
スチール製
寸法(mm)
格子パイプ間:約50
質量(kg)
約8.2
色
グレー
寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)
1200×1200×25
注意
※お客様組立品となります。
※屋外で使用する場合はアンカー等(市販品)で固定する事をお勧めしております。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥4,500/税込¥4,950
全国数量10以上のご注文(同一注文コードにつき)¥4,500/税込¥4,950
北海道地方数量1につき¥8,000/税込¥8,800
北海道地方数量10以上のご注文(同一注文コードにつき)¥8,000/税込¥8,800
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハウス/ケージ/サークル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする