絶縁 T型ソケットアダプターハンドル
410 i 電気工事用 B 電気工事用-9.5mmソケットレンチ。Tハンドルの形状により、特に高い締め付けおよび緩めトルクを伝達できます。ハンドルの形状は手によくフィットし、指は柔らかい丸いハンドルのくぼみに安全に収まるため、人間工学に基づいた最適な動力伝達が保証されます。承認された電圧 1,000 V で安全に作業できるように、10,000 V で IEC 60900 に従って個別にテストされたツール。3/8”VDEビットソケットおよび Wera Zyklop VDEシリーズ8740、8760、8767、8790 のソケットにのみ使用できます。コーティングされたハンドル傷つきやすい表面も損傷から守ります。
- 全長(mm)
- 130
- 品番
- WERA品番:5005120001
- 差込角(sq.)
- 3/8
- 内容量
- 1本
注意
※受注後海外メーカーへ手配品の為、納期かかります。受注後のキャンセル・返品不可です。ソケット/ソケットレンチ の新着商品
カテゴリ