曜日別特売
005120 絶縁 T型ソケットアダプターハンドル Wera 03774430

005120 絶縁 T型ソケットアダプターハンドル Wera 03774430
005120 絶縁 T型ソケットアダプターハンドル Wera 03774430
005120 絶縁 T型ソケットアダプターハンドル Wera 03774430
005120 絶縁 T型ソケットアダプターハンドル Wera 03774430
005120 絶縁 T型ソケットアダプターハンドル Wera 03774430
005120 絶縁 T型ソケットアダプターハンドル Wera 03774430
005120 絶縁 T型ソケットアダプターハンドル Wera 03774430

絶縁 T型ソケットアダプターハンドル

商品レビューを投稿する
70日以内出荷返品不可70日以内出荷とは
内容量
1本
注文コード
03774430
品番
005120
参考基準価格(税別)¥6,500販売価格(税込)¥6,378
販売価格(税別)
¥5,798

410 i 電気工事用 B 電気工事用-9.5mmソケットレンチ。Tハンドルの形状により、特に高い締め付けおよび緩めトルクを伝達できます。ハンドルの形状は手によくフィットし、指は柔らかい丸いハンドルのくぼみに安全に収まるため、人間工学に基づいた最適な動力伝達が保証されます。承認された電圧 1,000 V で安全に作業できるように、10,000 V で IEC 60900 に従って個別にテストされたツール。3/8”VDEビットソケットおよび Wera Zyklop VDEシリーズ8740、8760、8767、8790 のソケットにのみ使用できます。コーティングされたハンドル傷つきやすい表面も損傷から守ります。

全長(mm)
130
品番
WERA品番:5005120001
差込角(sq.)
3/8
注意
※受注後海外メーカーへ手配品の為、納期かかります。受注後のキャンセル・返品不可です。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ソケットハンドル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする