耐火ポーチ

耐火ポーチ - CAPTAIN STAG耐火ポーチ - CAPTAIN STAG耐火ポーチ - CAPTAIN STAG耐火ポーチ - CAPTAIN STAG耐火ポーチ - CAPTAIN STAG耐火ポーチ - CAPTAIN STAG

火災などから貴重品を守る耐火ポーチ。
モバイルバッテリーなどの発火事故への備えとしても使用できます。
預金通帳や運転免許証、印鑑、パスポート、スマートフォンなどの収納に適したSサイズです。

材質
グラスファイバー(耐熱温度500℃) 表面:シリコン(耐熱温度200℃)、内面:アルミ蒸着
色
ブラック
サイズ
S
寸法
S
寸法(幅W×奥行D)(mm)
200×150
内容量
1個
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03781281UM-1747
オープン
¥1,198
¥1,318(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「避難用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする