VC-WH バキュームクリーナー ウォッシュヘッド パオック 03946517

VC-WH バキュームクリーナー ウォッシュヘッド パオック 03946517
VC-WH バキュームクリーナー ウォッシュヘッド パオック 03946517
VC-WH バキュームクリーナー ウォッシュヘッド パオック 03946517
VC-WH バキュームクリーナー ウォッシュヘッド パオック 03946517
VC-WH バキュームクリーナー ウォッシュヘッド パオック 03946517
VC-WH バキュームクリーナー ウォッシュヘッド パオック 03946517
VC-WH バキュームクリーナー ウォッシュヘッド パオック 03946517

バキュームクリーナー ウォッシュヘッド

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
03946517
品番
VC-WH
参考基準価格(税別)¥4,500販売価格(税込)¥3,738
販売価格(税別)
¥3,398

・乾湿両用バキュームクリーナのホースまたはパイプに取り付けて、布洗浄クリーナして使用できます。
・ソファ、カーペット、車の座席など、丸洗いできない布製品の汚れを水分と一緒に吸引できます。
・カバーが外せるのでお手入れも簡単です。
・お子様やペットのいる家庭にも安心です。

用途
・バキュームクリーナに取り付けて、布製品の洗浄に。
付属品
ボトル、アタッチメント
適合機種
VCA-18L、VCL-10L、VCL-15L、NVC-20L、NVC-20PA、VCC-15PA、VCS-30RP
材質
本体/ABS、ボトル/PET
幅(mm)
(吸水)75
質量(g)
315
本体寸法(mm)
W88×H253×D175
ボトル容量(mL)
約350
適合径(Φmm)
(パイプ・ノズル)32-35

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「掃除機用部品・消耗品・関連用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする