業務用ポリ袋 10枚
夫で柔軟性のあるLLDPE(直鎖状低密度ポリエチレン)素材を使用した、業務用ポリ袋です。破れにくく、店舗や事務所、施設など幅広い用途で使用できます。
- 用途
- 家庭やオフィス、店舗、施設などでのゴミの分別・収集・廃棄に。
- 材質
- LLDPE
- 厚さ(mm)
- 0.06
- 色
- 透明
- 容量(L)
- 150
- 寸法(横×縦)(mm)
- 1300×1200
- 内容量
- 1冊(1冊×10枚)
注意
※突起物や鋭利なものを入れると破れる場合がありますのでご注意ください。※火気や高温になる場所の近くでは使用・保管しないでください。
※本来の用途以外には使用しないでください。
ポリ袋(ゴミ袋) の新着商品
カテゴリ













