ハウスホールドジャパン
業務用ポリ袋 10枚
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1冊(1冊×10枚)
注文コード
03947199
品番
GL158
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
夫で柔軟性のあるLLDPE(直鎖状低密度ポリエチレン)素材を使用した、業務用ポリ袋です。破れにくく、店舗や事務所、施設など幅広い用途で使用できます。
用途
家庭やオフィス、店舗、施設などでのゴミの分別・収集・廃棄に。
材質
LLDPE
厚さ(mm)
0.06
色
透明
容量(L)
150
寸法(横×縦)(mm)
1300×1200
注意
※突起物や鋭利なものを入れると破れる場合がありますのでご注意ください。
※火気や高温になる場所の近くでは使用・保管しないでください。
※本来の用途以外には使用しないでください。