曜日別特売

極厚ポリ袋

極厚ポリ袋 - ハウスホールドジャパン極厚ポリ袋 - ハウスホールドジャパン極厚ポリ袋 - ハウスホールドジャパン極厚ポリ袋 - ハウスホールドジャパン極厚ポリ袋 - ハウスホールドジャパン極厚ポリ袋 - ハウスホールドジャパン

しっかりとした厚みのある超厚手タイプで、丈夫で破れにくいポリ袋です。

用途
家庭やオフィス、店舗、施設などでのゴミの分別・収集・廃棄に。
材質
LLDPE
厚さ(mm)
0.05
色
青
容量(L)
45
寸法(横×縦)(mm)
650×800
内容量
1冊(1冊×10枚)
注意
※突起物や鋭利なものを入れると破れる場合がありますのでご注意ください。
※火気や高温になる場所の近くでは使用・保管しないでください。
※本来の用途以外には使用しないでください。
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03947190GT41
オープン
¥559
¥615(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ポリ袋・ゴミ袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする