曜日別特売
GT41 極厚ポリ袋 ハウスホールドジャパン 03947190

GT41 極厚ポリ袋 ハウスホールドジャパン 03947190
GT41 極厚ポリ袋 ハウスホールドジャパン 03947190
GT41 極厚ポリ袋 ハウスホールドジャパン 03947190
GT41 極厚ポリ袋 ハウスホールドジャパン 03947190
GT41 極厚ポリ袋 ハウスホールドジャパン 03947190
GT41 極厚ポリ袋 ハウスホールドジャパン 03947190

極厚ポリ袋

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1冊(1冊×10枚)
注文コード
03947190
品番
GT41
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥615
販売価格(税別)
¥559

しっかりとした厚みのある超厚手タイプで、丈夫で破れにくいポリ袋です。

用途
家庭やオフィス、店舗、施設などでのゴミの分別・収集・廃棄に。
材質
LLDPE
厚さ(mm)
0.05
色
青
容量(L)
45
寸法(横×縦)(mm)
650×800
注意
※突起物や鋭利なものを入れると破れる場合がありますのでご注意ください。
※火気や高温になる場所の近くでは使用・保管しないでください。
※本来の用途以外には使用しないでください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ポリ袋・ゴミ袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする