曜日別特売

本職板金鋏 輝盛光 ステン切 厚物直刃240mm

本職板金鋏 輝盛光 ステン切 厚物直刃240mm - 盛光

メッキ加工などはありませんが耐久力、切れ味、使いやすさなど板金鋏としての基本性能を備えたロングセラー商品です。

全長(mm)
260
質量(g)
530
刃長(mm)
49
内容量
1丁
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03948879HSTS-0324
¥20,080
¥14,980
¥16,478(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハサミ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする