曜日別特売

本職板金鋏 SLD-αトルネード柳刃240mm

本職板金鋏 SLD-αトルネード柳刃240mm - 盛光

削り幅の少ない新形状を柄全体に施す事により、握ったときに手のひらだけでなく指にもかかり、フィット感が増してグリップ力が向上しました

全長(mm)
265
質量(g)
460
刃長(mm)
60
内容量
1丁
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03949247HSAP-3324
¥28,000
¥20,980
¥23,078(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハサミ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする