曜日別特売

本職板金鋏 ハイスM-1 HAPトルネード柳刃270mm

本職板金鋏 ハイスM-1 HAPトルネード柳刃270mm - 盛光

硬度、靭性、耐摩耗性を兼ね備えた粉末鋼HAP40を使用した盛光史上最高の金切鋏

全長(mm)
290
質量(g)
580
刃長(mm)
70
内容量
1丁
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03948660HSHH-3327
¥105,440
¥79,980
¥87,978(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハサミ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする