アディダス スポーツバッグ adidas

アディダス スポーツバッグ adidas - アディダスアディダス スポーツバッグ adidas - アディダスアディダス スポーツバッグ adidas - アディダスアディダス スポーツバッグ adidas - アディダスアディダス スポーツバッグ adidas - アディダスアディダス スポーツバッグ adidas - アディダスアディダス スポーツバッグ adidas - アディダスアディダス スポーツバッグ adidas - アディダス

ジムでの時間を有効に使えるよう、adidasのジムバッグで持ち物をすっきり整理しよう。ボトル用のポケットとヨガマット用のコード付き。便利なフロントのジッパーポケットには、小物を収納できる。リサイクル素材を50%以上使用。すでに存在する素材を再利用することで、廃棄物を削減し、限りある資源への依存を抑え、製品づくりにおける環境負荷の軽減につなげている。

仕様
フロントにジップポケット、内側にウォーターボトル用ポケット、ヨガマットを取り付けられるコード付き
材質
ポリエステル 100%
色
ブラック/シルバーメタリック
サイズ
NS
容量(L)
30.5
内容量
1個
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03950620KTM34
¥4,500
¥4,498
¥4,948(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バッグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする