曜日別特売
KTM34 アディダス スポーツバッグ adidas アディダス 03950620

KTM34 アディダス スポーツバッグ adidas アディダス 03950620
KTM34 アディダス スポーツバッグ adidas アディダス 03950620
KTM34 アディダス スポーツバッグ adidas アディダス 03950620
KTM34 アディダス スポーツバッグ adidas アディダス 03950620
KTM34 アディダス スポーツバッグ adidas アディダス 03950620
KTM34 アディダス スポーツバッグ adidas アディダス 03950620
KTM34 アディダス スポーツバッグ adidas アディダス 03950620
KTM34 アディダス スポーツバッグ adidas アディダス 03950620

アディダス スポーツバッグ adidas

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
03950620
品番
KTM34
参考基準価格(税別)¥4,500販売価格(税込)¥4,948
販売価格(税別)
¥4,498

ジムでの時間を有効に使えるよう、adidasのジムバッグで持ち物をすっきり整理しよう。ボトル用のポケットとヨガマット用のコード付き。便利なフロントのジッパーポケットには、小物を収納できる。リサイクル素材を50%以上使用。すでに存在する素材を再利用することで、廃棄物を削減し、限りある資源への依存を抑え、製品づくりにおける環境負荷の軽減につなげている。

仕様
フロントにジップポケット、内側にウォーターボトル用ポケット、ヨガマットを取り付けられるコード付き
材質
ポリエステル 100%
色
ブラック/シルバーメタリック
サイズ
NS
容量(L)
30.5

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バッグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする