360度 のぞき見防止 プライバシー フィルム ASUS ZenFone 10 [ AI2302 ] 対応 保護フィルム 覗き見防止 互換品
上下左右からの画面の視認性を抑える360度プライバシー仕様で、周囲からの覗き見対策に役立ちます。
反射防止加工により、蛍光灯や太陽光などの画面への映り込みを軽減します。
ブルーライトカット加工により、画面から発せられるブルーライトを軽減します。
ハードコート加工により、使用時に生じるキズや擦れから液晶画面を保護します。
オフィスやテレワーク、図書館・カフェなど、人の視線が気になる場所での使用に適しています。
タッチパネルおよびペン入力に対応しています。
液晶画面に直接貼り付けるタイプです。ヘラとクリーニングクロス付き。
- 用途
- ◆取付方法
貼付面側の剥離シートを剥がし、スマートフォンの液晶画面に貼り付けてください。
- 付属品
- クリーニングクロス、ヘラ
- 適合機種
- ASUS ZenFone 10 [ AI2302 ]
- 材質
- PET素材
- 厚さ(mm)
- 約0.6
- 容量
- 1枚
- 硬度
- 3H
- 透過率(%)
- 約63
- 紫外線遮断率(%)
- 約99
- サイズ(mm)
- 63.7×142
- 特性
- のぞき見防止360度
- ブルーライトカット率
- 約48%
- 内容量
- 1枚
注意
※スマートフォン本体は付属していません。※液晶画面の端が湾曲している機種では、平面部分のみを保護し、湾曲部分はカバーしません。
※該当の機種(世代や年式も含め)以外では適合は保証いたしかねます。
※画面内指紋認証には対応していません。
※本製品を装着すると、画面が暗く見えたり、色味や視認性が変化したりする場合があります。必要に応じて画面の明るさを調整してください。
※のぞき見防止効果は、画面の明るさ、周囲の明るさ、見る角度および使用環境によって異なります。
※機種や使用するタッチペンによっては、タッチ操作やペン入力の感度が低下する場合があります。
※記載された製品名やブランド名は、適合サイズの説明の便宜上使用しており、各社の商標または登録商標です。
※当製品は互換品となります。公式メーカーが販売、製造するものではございません。純正品ではないことをご了承ください。
スマホフィルム の新着商品
カテゴリ







![注文コード:04094759 360度 のぞき見防止 プライバシー フィルム ASUS ZenFone 10 [ AI2302 ] 対応 保護フィルム 覗き見防止 互換品 - メディアカバーマーケット](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono04094759-260908-02.jpg)
![注文コード:04094759 360度 のぞき見防止 プライバシー フィルム ASUS ZenFone 10 [ AI2302 ] 対応 保護フィルム 覗き見防止 互換品 - メディアカバーマーケット](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono04088337-260908-04.jpg)
![注文コード:04094759 360度 のぞき見防止 プライバシー フィルム ASUS ZenFone 10 [ AI2302 ] 対応 保護フィルム 覗き見防止 互換品 - メディアカバーマーケット](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono04088337-260908-06.jpg)
![注文コード:04094759 360度 のぞき見防止 プライバシー フィルム ASUS ZenFone 10 [ AI2302 ] 対応 保護フィルム 覗き見防止 互換品 - メディアカバーマーケット](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono04088337-260908-08.jpg)
![注文コード:04094759 360度 のぞき見防止 プライバシー フィルム ASUS ZenFone 10 [ AI2302 ] 対応 保護フィルム 覗き見防止 互換品 - メディアカバーマーケット](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono04088337-260908-10.jpg)
![注文コード:04094759 360度 のぞき見防止 プライバシー フィルム ASUS ZenFone 10 [ AI2302 ] 対応 保護フィルム 覗き見防止 互換品 - メディアカバーマーケット](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono04088337-260908-12.jpg)
![注文コード:04094759 360度 のぞき見防止 プライバシー フィルム ASUS ZenFone 10 [ AI2302 ] 対応 保護フィルム 覗き見防止 互換品 - メディアカバーマーケット](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono04088337-260908-14.jpg)
![注文コード:04094759 360度 のぞき見防止 プライバシー フィルム ASUS ZenFone 10 [ AI2302 ] 対応 保護フィルム 覗き見防止 互換品 - メディアカバーマーケット](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono04088337-260908-16.jpg)
![360度 のぞき見防止 プライバシー フィルム ASUS ZenFone 10 [ AI2302 ] 対応 保護フィルム 覗き見防止 互換品 メディアカバーマーケット 360度 のぞき見防止 プライバシー フィルム ASUS ZenFone 10 [ AI2302 ] 対応 保護フィルム 覗き見防止 互換品 メディアカバーマーケット](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono04094759-260908-02.jpg)















![ajouter アジュテ iPhone 18 Pro / 17 Pro / 17 [FLEX 3D] トップコート2度塗り 透明感長時間キープ 高透明 複合フレームガラス ブラック トリニティ ajouter アジュテ iPhone 18 Pro / 17 Pro / 17 [FLEX 3D] トップコート2度塗り 透明感長時間キープ 高透明 複合フレームガラス ブラック トリニティ](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono07109939-261105-02.jpg)
![ajouter アジュテ iPhone 18 Pro / 17 Pro / 17 [FLEX 3D] 透明感長時間キープ 高透明 複合フレームガラス ブラック トリニティ ajouter アジュテ iPhone 18 Pro / 17 Pro / 17 [FLEX 3D] 透明感長時間キープ 高透明 複合フレームガラス ブラック トリニティ](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono07109282-261105-02.jpg)
