曜日別特売

Google Pixel 11 [Silky Armor] マグネット吸着式アクセサリー対応 シルキータッチケース マットクリアブラック

Google Pixel 11 [Silky Armor] マグネット吸着式アクセサリー対応 シルキータッチケース マットクリアブラック - トリニティGoogle Pixel 11 [Silky Armor] マグネット吸着式アクセサリー対応 シルキータッチケース マットクリアブラック - トリニティGoogle Pixel 11 [Silky Armor] マグネット吸着式アクセサリー対応 シルキータッチケース マットクリアブラック - トリニティGoogle Pixel 11 [Silky Armor] マグネット吸着式アクセサリー対応 シルキータッチケース マットクリアブラック - トリニティGoogle Pixel 11 [Silky Armor] マグネット吸着式アクセサリー対応 シルキータッチケース マットクリアブラック - トリニティGoogle Pixel 11 [Silky Armor] マグネット吸着式アクセサリー対応 シルキータッチケース マットクリアブラック - トリニティGoogle Pixel 11 [Silky Armor] マグネット吸着式アクセサリー対応 シルキータッチケース マットクリアブラック - トリニティGoogle Pixel 11 [Silky Armor] マグネット吸着式アクセサリー対応 シルキータッチケース マットクリアブラック - トリニティ
(1件のレビュー)

マグネット吸着式アクセサリー対応 シルキータッチケース
薄くて軽く、シルクのような肌触りが特長の、マグネット吸着式アクセサリーにも対応したクリアケースです。
特殊加工により指紋が目立たないマットな質感を持ち、端末カラーをうっすらと楽しめる透け感が魅力です。

色
マットクリアブラック
質量(g)
18.57
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
74.08×154.98×11.64
対応機種
Google Pixel 11
内容量
1個
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03953797TR-PX2611-SA-CLBK
オープン
¥1,898
¥2,088(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-10-27
用途: 普段使い
その他業種

スマホのサイズが大きくならずに、ピッタリ感あり。素材のシットリ感もよし。ただ、すべる素材のため、ストラップは付けたほうがいいかも。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スマホケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする