曜日別特売
TR-PX2611-SA-CLBK Google Pixel 11 [Silky Armor] マグネット吸着式アクセサリー対応 シルキータッチケース マットクリアブラック トリニティ 03953797

TR-PX2611-SA-CLBK Google Pixel 11 [Silky Armor] マグネット吸着式アクセサリー対応 シルキータッチケース マットクリアブラック トリニティ 03953797
TR-PX2611-SA-CLBK Google Pixel 11 [Silky Armor] マグネット吸着式アクセサリー対応 シルキータッチケース マットクリアブラック トリニティ 03953797
TR-PX2611-SA-CLBK Google Pixel 11 [Silky Armor] マグネット吸着式アクセサリー対応 シルキータッチケース マットクリアブラック トリニティ 03953797
TR-PX2611-SA-CLBK Google Pixel 11 [Silky Armor] マグネット吸着式アクセサリー対応 シルキータッチケース マットクリアブラック トリニティ 03953797
TR-PX2611-SA-CLBK Google Pixel 11 [Silky Armor] マグネット吸着式アクセサリー対応 シルキータッチケース マットクリアブラック トリニティ 03953797
TR-PX2611-SA-CLBK Google Pixel 11 [Silky Armor] マグネット吸着式アクセサリー対応 シルキータッチケース マットクリアブラック トリニティ 03953797
TR-PX2611-SA-CLBK Google Pixel 11 [Silky Armor] マグネット吸着式アクセサリー対応 シルキータッチケース マットクリアブラック トリニティ 03953797
TR-PX2611-SA-CLBK Google Pixel 11 [Silky Armor] マグネット吸着式アクセサリー対応 シルキータッチケース マットクリアブラック トリニティ 03953797

Google Pixel 11 [Silky Armor] マグネット吸着式アクセサリー対応 シルキータッチケース マットクリアブラック

(1件のレビュー)
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
03953797
品番
TR-PX2611-SA-CLBK
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,088
販売価格(税別)
¥1,898

マグネット吸着式アクセサリー対応 シルキータッチケース
薄くて軽く、シルクのような肌触りが特長の、マグネット吸着式アクセサリーにも対応したクリアケースです。
特殊加工により指紋が目立たないマットな質感を持ち、端末カラーをうっすらと楽しめる透け感が魅力です。

色
マットクリアブラック
質量(g)
18.57
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
74.08×154.98×11.64
対応機種
Google Pixel 11

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-10-27
用途: 普段使い
その他業種

スマホのサイズが大きくならずに、ピッタリ感あり。素材のシットリ感もよし。ただ、すべる素材のため、ストラップは付けたほうがいいかも。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スマホケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする