Google Pixel 11/11 Pro ケース ソフト カバー 薄型 ワイヤレス充電可
強じんな耐久性としなやかな弾力性をあわせ持つ、TPU(熱可塑性ポリウレタン)素材を使用しています。端末のデザインが美しく際立つソフトケースです。
- 用途
- 強じんな耐久性としなやかな弾力性をあわせ持つ、TPU素材を使用しています。端末のデザインが美しく際立つソフトケースです。
端末のデザインを損ねず保護力を保つ約1mmの薄型設計です。
強じんな耐久性としなやかな弾力性をあわせ持つ、TPU素材を使用し、端末を衝撃から守ります。
ケースと端末の貼り付きを防止するため、ケースの内側にマイクロドット加工を施しています。
背面カメラ周りを覆い、カメラへの傷を防ぐ、カメラレンズ保護設計です。
各種コネクターやボタン周りまでケースが覆うので、安心して使用できます。
ケースを装着したままで、各種ケーブルの接続や写真撮影、ボタンの操作が可能です。
ケーブルの接続、または対応の充電器を使用する際に、ケースを装着したまま使用できない場合があります。その場合は外してご使用ください。
撮影時にLEDフラッシュの光が映り込む場合は、取り外して撮影してください。
本製品はワイヤレス充電に対応しています。
お使いの充電器や環境によっては正常に充電できない場合があります。その場合は、本製品を取り外してください。
本製品を合皮などの樹脂材製品に接触させると、色移りする場合があります。
本製品はエレコム製画面保護フィルムに対応します。
- セット内容
- ケース本体×1
- 材質
- TPU(熱可塑性ポリウレタン)
- 色
- クリア
- 対応機種
- Google Pixel 11 / Google Pixel 11 Pro
- ワイヤレス充電対応
- ○
- 内容量
- 1個
Google Pixelケース の新着商品
カテゴリ















![[Google Pixel 11/11 Pro専用]iFace Reflection強化ガラスクリアケース iFace [Google Pixel 11/11 Pro専用]iFace Reflection強化ガラスクリアケース iFace](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono05689359-261001-02.jpg)














