曜日別特売
PM-P262UCTCR Google Pixel 11/11 Pro ケース ソフト カバー 薄型 ワイヤレス充電可 エレコム 04087698

PM-P262UCTCR Google Pixel 11/11 Pro ケース ソフト カバー 薄型 ワイヤレス充電可 エレコム 04087698
PM-P262UCTCR Google Pixel 11/11 Pro ケース ソフト カバー 薄型 ワイヤレス充電可 エレコム 04087698
PM-P262UCTCR Google Pixel 11/11 Pro ケース ソフト カバー 薄型 ワイヤレス充電可 エレコム 04087698
PM-P262UCTCR Google Pixel 11/11 Pro ケース ソフト カバー 薄型 ワイヤレス充電可 エレコム 04087698
PM-P262UCTCR Google Pixel 11/11 Pro ケース ソフト カバー 薄型 ワイヤレス充電可 エレコム 04087698
PM-P262UCTCR Google Pixel 11/11 Pro ケース ソフト カバー 薄型 ワイヤレス充電可 エレコム 04087698

Google Pixel 11/11 Pro ケース ソフト カバー 薄型 ワイヤレス充電可

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量
1個
注文コード
04087698
品番
PM-P262UCTCR
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,868
販売価格(税別)
¥1,698

強じんな耐久性としなやかな弾力性をあわせ持つ、TPU(熱可塑性ポリウレタン)素材を使用しています。端末のデザインが美しく際立つソフトケースです。

用途
強じんな耐久性としなやかな弾力性をあわせ持つ、TPU素材を使用しています。端末のデザインが美しく際立つソフトケースです。
端末のデザインを損ねず保護力を保つ約1mmの薄型設計です。
強じんな耐久性としなやかな弾力性をあわせ持つ、TPU素材を使用し、端末を衝撃から守ります。
ケースと端末の貼り付きを防止するため、ケースの内側にマイクロドット加工を施しています。
背面カメラ周りを覆い、カメラへの傷を防ぐ、カメラレンズ保護設計です。
各種コネクターやボタン周りまでケースが覆うので、安心して使用できます。
ケースを装着したままで、各種ケーブルの接続や写真撮影、ボタンの操作が可能です。
ケーブルの接続、または対応の充電器を使用する際に、ケースを装着したまま使用できない場合があります。その場合は外してご使用ください。
撮影時にLEDフラッシュの光が映り込む場合は、取り外して撮影してください。
本製品はワイヤレス充電に対応しています。
お使いの充電器や環境によっては正常に充電できない場合があります。その場合は、本製品を取り外してください。
本製品を合皮などの樹脂材製品に接触させると、色移りする場合があります。
本製品はエレコム製画面保護フィルムに対応します。
セット内容
ケース本体×1
材質
TPU(熱可塑性ポリウレタン)
色
クリア
対応機種
Google Pixel 11 / Google Pixel 11 Pro
ワイヤレス充電対応
○

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スマホケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする