アムト
白鉄フランジ 5K ノンガス
材質
SS400
タイプ
PL-FF(Plate Flat Face / プレート・全面座)
種類
ノンガスフランジ
呼び圧力
5K
内容量
1枚
関連資料:
寸法図(0.03MB)
寸法図(0.03MB)
全9種類を絞り込む
呼び径(A)
選択してください
32
50
65
80
100
125
150
200
250
呼び径(B)
選択してください
1"1/4
2
2"1/2
3
4
5
6
8
10
外径D(Φmm)
選択してください
115
130
155
180
200
235
265
320
385
厚さt(mm)
選択してください
12
14
16
18
20
22
9種類
すべて表示中
お気に入りに追加
バスケットに入れる
注文コード
品番
質量(kg)
呼び径(B)
外径D(Φmm)
厚さt(mm)
呼び径(A)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
04086447
NBG5KSS400PLFF 125A
3.2
5
235
16
125
オープン
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
17日以内出荷
返品不可
04086526
NBG5KSS400PLFF 32A
0.79
1"1/4
115
12
32
オープン
¥
869
¥
956
(税込)
17日以内出荷
返品不可
04086612
NBG5KSS400PLFF 150A
4.39
6
265
18
150
オープン
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
17日以内出荷
返品不可
04086648
NBG5KSS400PLFF 100A
2.35
4
200
16
100
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
17日以内出荷
返品不可
04087041
NBG5KSS400PLFF 250A
9.39
10
385
22
250
オープン
¥
9,798
¥
10,778
(税込)
17日以内出荷
返品不可
04087120
NBG5KSS400PLFF 50A
1.06
2
130
14
50
オープン
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
17日以内出荷
返品不可
04087129
NBG5KSS400PLFF 80A
1.97
3
180
14
80
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
17日以内出荷
返品不可
04087181
NBG5KSS400PLFF 200A
6.24
8
320
20
200
オープン
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
17日以内出荷
返品不可
04087260
NBG5KSS400PLFF 65A
1.48
2"1/2
155
14
65
オープン
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
17日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
配管工事を支える補助部材