アムト
白鉄フランジ 5K ノンガス
商品レビューを投稿する
17日以内出荷
返品不可
17日以内出荷とは
お気に入りに追加
呼び径(A)
125
125
32
150
100
250
50
80
200
65
呼び径(B)
5
5
1"1/4
6
4
10
2
3
8
2"1/2
全9種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
04086447
品番
NBG5KSS400PLFF 125A
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,628
販売価格(税別)
¥
3,298
バスケットに入れる
質量(kg)
3.2
呼び径(B)
5
外径D(Φmm)
235
厚さt(mm)
16
呼び径(A)
125
材質
SS400
タイプ
PL-FF(Plate Flat Face / プレート・全面座)
種類
ノンガスフランジ
ボルト穴中心径(C)(Φmm)
200
ボルト穴数
8
ボルト穴径(Φmm)
19
呼び圧力
5K
関連資料:
寸法図(0.03MB)
寸法図(0.03MB)
商品豆知識
配管工事を支える補助部材