曜日別特売

スチールワゴン スリム

スチールワゴン スリム - Asmix(アスカ)スチールワゴン スリム - Asmix(アスカ)スチールワゴン スリム - Asmix(アスカ)スチールワゴン スリム - Asmix(アスカ)スチールワゴン スリム - Asmix(アスカ)スチールワゴン スリム - Asmix(アスカ)スチールワゴン スリム - Asmix(アスカ)スチールワゴン スリム - Asmix(アスカ)

スチール製だから耐久性に優れ、オフィスやご家庭で幅広く活躍します。全ての引き出しを一括で施錠できるオールロック機能付き。重要書類の管理やセキュリティ面でも安心です。引き出しは3段タイプ!上段と中段にはペントレーが設置可能。下段の仕切り板は差し込み穴に合わせて自由に配置でき、収納のカスタマイズが可能です。
転倒防止のため、引き出しは1段ずつしか開きません。スリムタイプながら総耐荷重40kgと頼れる収納力。A4ファイルにも対応し、高さ約60cmのコンパクトサイズでデスク下にもすっきり収まります。

用途
収納 ワゴン 3段 スチール オールロック スリム
付属品
取扱説明書、鍵2つ
寸法(mm)
W300×D450×H600
質量(kg)
14
耐荷重(kg)
全体:40、上段中段:各10、下段:20
内寸(mm)
ペントレー:W232×D92×H20(仕切あり)
引出し内寸法(mm)
上段中段:W235×D430×H67、下段:W235×D430×H245
組立状態
納品状態:完成品(組立不要)
内容量
1台
注意
※安全にお使いいただくため、引き出しは一段ずつ開く設計です。最後までしっかりお閉めいただかないと、他の引き出しが開きません。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
2件中 1~2件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
STW02W 0409975604099756STW02Wホワイト
オープン
¥11,980
¥13,178(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
STW02BK 0409977204099772STW02BKブラック
オープン
¥11,980
¥13,178(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥0/税込¥0
北海道地方数量1につき¥0/税込¥0
沖縄地方数量1につき¥0/税込¥0
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「デスク・テーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする