曜日別特売
STW02W スチールワゴン スリム Asmix(アスカ) 04099756

STW02W スチールワゴン スリム Asmix(アスカ) 04099756
STW02W スチールワゴン スリム Asmix(アスカ) 04099756
STW02W スチールワゴン スリム Asmix(アスカ) 04099756
STW02W スチールワゴン スリム Asmix(アスカ) 04099756
STW02W スチールワゴン スリム Asmix(アスカ) 04099756
STW02W スチールワゴン スリム Asmix(アスカ) 04099756
STW02W スチールワゴン スリム Asmix(アスカ) 04099756
STW02W スチールワゴン スリム Asmix(アスカ) 04099756

スチールワゴン スリム

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃3日以内出荷とは
色ホワイト
内容量1台注文コード04099756品番STW02W
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥13,178
販売価格(税別)
¥11,980

スチール製だから耐久性に優れ、オフィスやご家庭で幅広く活躍します。全ての引き出しを一括で施錠できるオールロック機能付き。重要書類の管理やセキュリティ面でも安心です。引き出しは3段タイプ!上段と中段にはペントレーが設置可能。下段の仕切り板は差し込み穴に合わせて自由に配置でき、収納のカスタマイズが可能です。
転倒防止のため、引き出しは1段ずつしか開きません。スリムタイプながら総耐荷重40kgと頼れる収納力。A4ファイルにも対応し、高さ約60cmのコンパクトサイズでデスク下にもすっきり収まります。

用途
収納 ワゴン 3段 スチール オールロック スリム
色
ホワイト
付属品
取扱説明書、鍵2つ
寸法(mm)
W300×D450×H600
質量(kg)
14
耐荷重(kg)
全体:40、上段中段:各10、下段:20
内寸(mm)
ペントレー:W232×D92×H20(仕切あり)
引出し内寸法(mm)
上段中段:W235×D430×H67、下段:W235×D430×H245
組立状態
納品状態:完成品(組立不要)
注意
※安全にお使いいただくため、引き出しは一段ずつ開く設計です。最後までしっかりお閉めいただかないと、他の引き出しが開きません。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥0/税込¥0
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥0/税込¥0
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥0/税込¥0
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「デスク・テーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする