ノーヴ ダイニングチェア2脚組
背もたれの傾斜と緩やかなカーブが背中をやわらかく包み込みます。
座面はお手入れが簡単な合成皮革。
箱から出してすぐに使える完成品です。
- 材質
- 構造部材:天然木、表面加工:ラッカー塗装 、座面:合成皮革、ウレタンフォーム
- 質量(kg)
- 約5(1脚)
- 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
- 44×46.5×80
- 座面高(cm)
- 42
- 組立状態
- 完成品
- 内容量
- 1セット(2脚)
特別運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 全国 | 数量1につき | ¥0/税込¥0 |
| 北海道地方 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
| 沖縄地方 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
| 離島 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
リラックスチェア・ダイニングチェア の新着商品
カテゴリ

































