16211 ノーヴ ダイニングチェア2脚組 クロシオ 04099650

イメージ

16211 ノーヴ ダイニングチェア2脚組 クロシオ 04099650
16211 ノーヴ ダイニングチェア2脚組 クロシオ 04099650
16211 ノーヴ ダイニングチェア2脚組 クロシオ 04099650
16211 ノーヴ ダイニングチェア2脚組 クロシオ 04099650
16211 ノーヴ ダイニングチェア2脚組 クロシオ 04099650
16211 ノーヴ ダイニングチェア2脚組 クロシオ 04099650
16211 ノーヴ ダイニングチェア2脚組 クロシオ 04099650
16211 ノーヴ ダイニングチェア2脚組 クロシオ 04099650

ノーヴ ダイニングチェア2脚組

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃3日以内出荷とは
色ホワイト
内容量1セット(2脚)注文コード04099650品番16211
参考基準価格(税別)¥24,000販売価格(税込)¥19,778
販売価格(税別)
¥17,980

背もたれの傾斜と緩やかなカーブが背中をやわらかく包み込みます。
座面はお手入れが簡単な合成皮革。
箱から出してすぐに使える完成品です。

色
ホワイト
材質
構造部材:天然木、表面加工:ラッカー塗装 、座面:合成皮革、ウレタンフォーム
質量(kg)
約5(1脚)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
44×46.5×80
座面高(cm)
42
組立状態
完成品

地域運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥0/税込¥0
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「リラックスチェア・ダイニングチェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする