曜日別特売

アディダス M SERENO トラックスーツ adidas

アディダス M SERENO トラックスーツ adidas - アディダスアディダス M SERENO トラックスーツ adidas - アディダスアディダス M SERENO トラックスーツ adidas - アディダスアディダス M SERENO トラックスーツ adidas - アディダスアディダス M SERENO トラックスーツ adidas - アディダスアディダス M SERENO トラックスーツ adidas - アディダスアディダス M SERENO トラックスーツ adidas - アディダスアディダス M SERENO トラックスーツ adidas - アディダス

常にアクティブに動くオールラウンダーのためにデザインされたクライマクール セレノ カット スリーストライプス トラックスーツ。すっきりとしたフィット感と、自由な動きを可能にする設計が魅力。涼しく、ドライな着心地が続くから、いつでも準備は万端。クライマクールは汗を吸収して分散させ、涼しくドライで集中できるパフォーマンスをサポート。快適な着心地。汗をしっかりコントロールするアディダスのエアロレディテクノロジーで、長時間快適な着心地をキープ。シャープなジップクロージャーで着脱しやすく、ダブルニット構造が耐久性とソフトな肌触りを両立。象徴的なカットのスリーストライプスと小さなBOSロゴをあしらい、ただのトラックスーツではなく、存在感を放つ一着に。アディダスが体現する既存の枠にとらわれず前向きなスピリットをまとって、スポーツスタイルをワンランク上へアップデートしよう。

仕様
スリムフィット、ジップクロージャー、ダブルニット生地、クライマクールテクノロジー、エアロレディテクノロジー、速乾性
材質
ポリエステル 100%
色
ブラック/ホワイト
性別
メンズ
内容量
1組
3件中 1~3件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
04129111TP149J/XL
¥8,000
¥7,998
¥8,798(税込)
6日以内出荷
返品不可
04129190TP149J/L
¥8,000
¥7,998
¥8,798(税込)
6日以内出荷
返品不可
04129847TP149J/M
¥8,000
¥7,998
¥8,798(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ワーキングウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする