曜日別特売
TP149 アディダス M SERENO トラックスーツ adidas アディダス 04129190

TP149 アディダス M SERENO トラックスーツ adidas アディダス 04129190
TP149 アディダス M SERENO トラックスーツ adidas アディダス 04129190
TP149 アディダス M SERENO トラックスーツ adidas アディダス 04129190
TP149 アディダス M SERENO トラックスーツ adidas アディダス 04129190
TP149 アディダス M SERENO トラックスーツ adidas アディダス 04129190
TP149 アディダス M SERENO トラックスーツ adidas アディダス 04129190
TP149 アディダス M SERENO トラックスーツ adidas アディダス 04129190
TP149 アディダス M SERENO トラックスーツ adidas アディダス 04129190

アディダス M SERENO トラックスーツ adidas

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
サイズJ/L
内容量1組注文コード04129190品番TP149
参考基準価格(税別)¥8,000販売価格(税込)¥8,798
販売価格(税別)
¥7,998

常にアクティブに動くオールラウンダーのためにデザインされたクライマクール セレノ カット スリーストライプス トラックスーツ。すっきりとしたフィット感と、自由な動きを可能にする設計が魅力。涼しく、ドライな着心地が続くから、いつでも準備は万端。クライマクールは汗を吸収して分散させ、涼しくドライで集中できるパフォーマンスをサポート。快適な着心地。汗をしっかりコントロールするアディダスのエアロレディテクノロジーで、長時間快適な着心地をキープ。シャープなジップクロージャーで着脱しやすく、ダブルニット構造が耐久性とソフトな肌触りを両立。象徴的なカットのスリーストライプスと小さなBOSロゴをあしらい、ただのトラックスーツではなく、存在感を放つ一着に。アディダスが体現する既存の枠にとらわれず前向きなスピリットをまとって、スポーツスタイルをワンランク上へアップデートしよう。

サイズ
J/L
仕様
スリムフィット、ジップクロージャー、ダブルニット生地、クライマクールテクノロジー、エアロレディテクノロジー、速乾性
材質
ポリエステル 100%
色
ブラック/ホワイト
性別
メンズ

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ワーキングウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする