アディダス キッズ シューズ サック adidas
シューズサックは、忙しいお子様がシューズや必需品をしっかり持ち運べるようにデザインされたアイテム。日常使いや突然の冒険にもぴったり。リフレクタープリントのディテールが大胆な雰囲気を演出。コンパクトなサイズでロッカーやリュックサックにもぴったり収まる。耐久性に優れたプレーンウィーブ素材、軽量構造、実用的なドローコードクロージャーも特徴。このバッグでアディダスのシグネチャースピリットを毎日使うアイテムに取り入れよう。荷造りしてすぐ出かけられるから、授業や放課後のアクティビティへのお出かけにも最適。
- 仕様
- プレーンウィーブ構造、ドローコードクロージャー、リフレクタープリントのディテール
- 材質
- ポリエステル 100%
- 色
- ブラック
- サイズ
- NS
- 容量(L)
- 4.4
- 内容量
- 1個
その他バッグ の新着商品
カテゴリ
































