曜日別特売
P1699 アディダス キッズ シューズ サック adidas アディダス 04129890

P1699 アディダス キッズ シューズ サック adidas アディダス 04129890
P1699 アディダス キッズ シューズ サック adidas アディダス 04129890
P1699 アディダス キッズ シューズ サック adidas アディダス 04129890
P1699 アディダス キッズ シューズ サック adidas アディダス 04129890
P1699 アディダス キッズ シューズ サック adidas アディダス 04129890
P1699 アディダス キッズ シューズ サック adidas アディダス 04129890

アディダス キッズ シューズ サック adidas

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
04129890
品番
P1699
参考基準価格(税別)¥1,300販売価格(税込)¥1,428
販売価格(税別)
¥1,298

シューズサックは、忙しいお子様がシューズや必需品をしっかり持ち運べるようにデザインされたアイテム。日常使いや突然の冒険にもぴったり。リフレクタープリントのディテールが大胆な雰囲気を演出。コンパクトなサイズでロッカーやリュックサックにもぴったり収まる。耐久性に優れたプレーンウィーブ素材、軽量構造、実用的なドローコードクロージャーも特徴。このバッグでアディダスのシグネチャースピリットを毎日使うアイテムに取り入れよう。荷造りしてすぐ出かけられるから、授業や放課後のアクティビティへのお出かけにも最適。

仕様
プレーンウィーブ構造、ドローコードクロージャー、リフレクタープリントのディテール
材質
ポリエステル 100%
色
ブラック
サイズ
NS
容量(L)
4.4

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バッグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする