曜日別特売

アディダス チーム ルーズフィット ウインドブレーカー ジャケット adidas

アディダス チーム ルーズフィット ウインドブレーカー ジャケット adidas - アディダスアディダス チーム ルーズフィット ウインドブレーカー ジャケット adidas - アディダスアディダス チーム ルーズフィット ウインドブレーカー ジャケット adidas - アディダスアディダス チーム ルーズフィット ウインドブレーカー ジャケット adidas - アディダスアディダス チーム ルーズフィット ウインドブレーカー ジャケット adidas - アディダスアディダス チーム ルーズフィット ウインドブレーカー ジャケット adidas - アディダスアディダス チーム ルーズフィット ウインドブレーカー ジャケット adidas - アディダスアディダス チーム ルーズフィット ウインドブレーカー ジャケット adidas - アディダス

チーム ルーズフィット ウインドブレーカー ジャケットは、アクティブに動き、日々の過ごし方にバリエーションを持たせたい人に向けて設計されたアイテム。このアディダスジャケットは、動きに合わせてなじむ軽やかな着心地と快適さが特長だ。ルーズフィットのシルエットなので重ね着しやすく、スポーツから街中までシームレスにスタイルチェンジできる。タフタ生地のなめらかな質感が、ストレスフリーな着心地を叶えてくれる。軽いウォーキングにも、友人たちとのウォームアップセッションにも、このジャケットはミニマリストのための頼れる一着。無駄をそぎ落とした機能的なデザインを好む人に向けた一着で、誰かと過ごす時間や、予想外のアクティブな予定にも難なく対応できる。

仕様
ルーズフィット
材質
タフタ(ポリエステル 100%)
性別
レディース
内容量
1枚
全6種類を絞り込む
色
サイズ
6種類すべて表示中
注文コード
品番
色
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
04129102SW628ブラックJ/M
¥7,700
¥7,698
¥8,468(税込)
6日以内出荷
返品不可
04129129SW628シャドーネイビーJ/L
¥7,700
¥7,698
¥8,468(税込)
6日以内出荷
返品不可
04129330SW628シャドーネイビーJ/M
¥7,700
¥7,698
¥8,468(税込)
6日以内出荷
返品不可
04129601SW628グレーフォーJ/M
¥7,700
¥7,698
¥8,468(税込)
6日以内出荷
返品不可
04129707SW628グレーフォーJ/L
¥7,700
¥7,698
¥8,468(税込)
6日以内出荷
返品不可
04129978SW628ブラックJ/L
¥7,700
¥7,698
¥8,468(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ワーキングウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする