曜日別特売
SW628 アディダス チーム ルーズフィット ウインドブレーカー ジャケット adidas アディダス 04129707

SW628 アディダス チーム ルーズフィット ウインドブレーカー ジャケット adidas アディダス 04129707
SW628 アディダス チーム ルーズフィット ウインドブレーカー ジャケット adidas アディダス 04129707
SW628 アディダス チーム ルーズフィット ウインドブレーカー ジャケット adidas アディダス 04129707
SW628 アディダス チーム ルーズフィット ウインドブレーカー ジャケット adidas アディダス 04129707
SW628 アディダス チーム ルーズフィット ウインドブレーカー ジャケット adidas アディダス 04129707
SW628 アディダス チーム ルーズフィット ウインドブレーカー ジャケット adidas アディダス 04129707

アディダス チーム ルーズフィット ウインドブレーカー ジャケット adidas

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
色グレーフォー
サイズJ/L
内容量1枚注文コード04129707品番SW628
参考基準価格(税別)¥7,700販売価格(税込)¥8,468
販売価格(税別)
¥7,698

チーム ルーズフィット ウインドブレーカー ジャケットは、アクティブに動き、日々の過ごし方にバリエーションを持たせたい人に向けて設計されたアイテム。このアディダスジャケットは、動きに合わせてなじむ軽やかな着心地と快適さが特長だ。ルーズフィットのシルエットなので重ね着しやすく、スポーツから街中までシームレスにスタイルチェンジできる。タフタ生地のなめらかな質感が、ストレスフリーな着心地を叶えてくれる。軽いウォーキングにも、友人たちとのウォームアップセッションにも、このジャケットはミニマリストのための頼れる一着。無駄をそぎ落とした機能的なデザインを好む人に向けた一着で、誰かと過ごす時間や、予想外のアクティブな予定にも難なく対応できる。

色
グレーフォー
サイズ
J/L
仕様
ルーズフィット
材質
タフタ(ポリエステル 100%)
性別
レディース

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ワーキングウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする