アディダス トレーニング ディフェンダー ダッフルバッグ ミディアム adidas

アディダス トレーニング ディフェンダー ダッフルバッグ ミディアム adidas - アディダスアディダス トレーニング ディフェンダー ダッフルバッグ ミディアム adidas - アディダスアディダス トレーニング ディフェンダー ダッフルバッグ ミディアム adidas - アディダスアディダス トレーニング ディフェンダー ダッフルバッグ ミディアム adidas - アディダスアディダス トレーニング ディフェンダー ダッフルバッグ ミディアム adidas - アディダスアディダス トレーニング ディフェンダー ダッフルバッグ ミディアム adidas - アディダスアディダス トレーニング ディフェンダー ダッフルバッグ ミディアム adidas - アディダスアディダス トレーニング ディフェンダー ダッフルバッグ ミディアム adidas - アディダス

トレーニング ディフェンダー ダッフルバッグ ミディアムは、自信を持ってジムに向かえる、スタイリッシュなバッグ。機能性と耐久性を追求した設計で、日々のトレーニングに寄り添う。軽量なリップストップ素材を採用。取り外しが可能なショルダーストラップにより、移動の多い日も柔軟に対応する。ダブルジップで中身の出し入れがしやすく、パッド入り構造で快適な持ち心地。レーザーカットのベンチレーションホールにより、バッグ内部がムレない。ジムに向かうときも、旅行に行くときも、このダッフルバッグが、アクティブなライフスタイルを支える。アディダスらしい機能美を備えた、日常使いにもなじむアイテム。ハイブリッドトレーニングにも対応する、汎用性の高い設計。

仕様
リップストップ構造、摩耗しやすい部分にオーバレイを配置、レーザーカットのベンチレーションホール、ダブルジップ、取り外しが可能なショルダーストラップ、パッド入り
材質
ポリエステル 100%
色
ブラック/ホワイト
サイズ
NS
容量(L)
60.6
性別
ユニセックス
内容量
1個
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
04130082TK959
¥5,000
¥4,998
¥5,498(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バッグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする