曜日別特売

HB-02 ヘルメットバッグ ブラック

HB-02 ヘルメットバッグ ブラック - サンダンス

3WAY(リュック&ショルダー&手提げ)タイプです。
カバン内部は前側に小物入れ、背面にPC収納用クッションポケットが付いています。
カバン外側にも大型ポケットが2つ付いています。
(注意)フルフェイスヘルメットは入れることができません。
ヘルメットを入れる際はサイズをよくご確認ください。

仕様
ノートPC用ポケット付き
トラスコ品番
473-8657
材質
表地:ナイロン100%、裏地:ポリエステル100%
色
ブラック
幅(cm)
43
高さ(cm)
40
マチ(cm)
8
ショルダーベルトの長さ
85~130
内容量
1個
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07423487HB-02-BK
オープン
¥5,998
¥6,598(税込)
10日以内出荷
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バッグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする