アディダス ハイブリッド ジムサック adidas
スタイリッシュなデザインと実用的なパフォーマンスを両立した、ハイブリッド ジムサック。ジムでもオフィスでも、アクティブなライフスタイルから生まれるニーズに対応するバッグ。フィルム構造により、ギアを保護し、ドライな状態に保つ。スマートコンパートメントが整理整頓をサポートし、ドローコードクロージャーがセキュリティと調節性をもたらす。パフォーマンスを軸にしたこのバッグは、スタイルと機能性を重視する人に向けた設計。トレーニングしている時でも、友達と会っている時でも、このバッグならどんなことにも対応できる。
- 仕様
- フィルム、ドローコードクロージャー
- 材質
- ポリエステル 100%
- 色
- ブラック
- サイズ
- NS
- 容量(L)
- 14.4
- 内容量
- 1個
バッグ の新着商品
カテゴリ






























