曜日別特売

アディダス マストハブ スリーストライプス 起毛トリコット裏地 オープンヘム パンツ adidas

アディダス マストハブ スリーストライプス 起毛トリコット裏地 オープンヘム パンツ adidas - アディダスアディダス マストハブ スリーストライプス 起毛トリコット裏地 オープンヘム パンツ adidas - アディダスアディダス マストハブ スリーストライプス 起毛トリコット裏地 オープンヘム パンツ adidas - アディダスアディダス マストハブ スリーストライプス 起毛トリコット裏地 オープンヘム パンツ adidas - アディダスアディダス マストハブ スリーストライプス 起毛トリコット裏地 オープンヘム パンツ adidas - アディダスアディダス マストハブ スリーストライプス 起毛トリコット裏地 オープンヘム パンツ adidas - アディダスアディダス マストハブ スリーストライプス 起毛トリコット裏地 オープンヘム パンツ adidas - アディダスアディダス マストハブ スリーストライプス 起毛トリコット裏地 オープンヘム パンツ adidas - アディダス

マストハブ スリーストライプス 起毛トリコット裏地 オープンヘム パンツは、日々の中で自然体でいられることを大切にする人に向けた、幅広いシーンで活躍する一本。クラシックなアディダスのムードを宿したこのトラックボトムは、快適さとスタイルを両立し、スポーツシーンはもちろん、気負わない外出やリラックスタイムにもフィットする。タフタ生地がなめらかな肌ざわりと頼れるタフさをもたらし、起毛トリコットのライニングが素肌に心地よいぬくもりを届ける。フルレングスの丈とレギュラーフィットが、トレーニングに向かうときも、自宅でリラックスするときも、伸びやかな動きを叶え、オープンヘムが抜け感のある仕上がりを演出する。このトラックスーツボトムは、アディダスが届けるスポーツウェアの新たなベーシックとして、動くことの高揚感と、つながり合うよろこびをさりげなく表現する。

仕様
レギュラーフィット
材質
タフタ(ポリエステル 100%)
性別
メンズ
内容量
1枚
全10種類を絞り込む
色
サイズ
10種類すべて表示中
注文コード
品番
色
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
04129296WK816レジェンドインクJ/XL
¥7,000
¥6,998
¥7,698(税込)
6日以内出荷
返品不可
04129427WK816ブラックJ/2XL
¥7,000
¥6,998
¥7,698(税込)
6日以内出荷
返品不可
04129461WK816ブラックJ/L
¥7,000
¥6,998
¥7,698(税込)
6日以内出荷
返品不可
04129497WK816ブラックJ/M
¥7,000
¥6,998
¥7,698(税込)
6日以内出荷
返品不可
04129576WK816レジェンドインクJ/S
¥7,000
¥6,998
¥7,698(税込)
6日以内出荷
返品不可
04129680WK816レジェンドインクJ/L
¥7,000
¥6,998
¥7,698(税込)
6日以内出荷
返品不可
04129689WK816ブラックJ/3XL
¥7,000
¥6,998
¥7,698(税込)
6日以内出荷
返品不可
04129777WK816ブラックJ/S
¥7,000
¥6,998
¥7,698(税込)
6日以内出荷
返品不可
04129908WK816レジェンドインクJ/M
¥7,000
¥6,998
¥7,698(税込)
6日以内出荷
返品不可
04129926WK816ブラックJ/XL
¥7,000
¥6,998
¥7,698(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ワーキングウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする