曜日別特売
WK816 アディダス マストハブ スリーストライプス 起毛トリコット裏地 オープンヘム パンツ adidas アディダス 04129461

WK816 アディダス マストハブ スリーストライプス 起毛トリコット裏地 オープンヘム パンツ adidas アディダス 04129461
WK816 アディダス マストハブ スリーストライプス 起毛トリコット裏地 オープンヘム パンツ adidas アディダス 04129461
WK816 アディダス マストハブ スリーストライプス 起毛トリコット裏地 オープンヘム パンツ adidas アディダス 04129461
WK816 アディダス マストハブ スリーストライプス 起毛トリコット裏地 オープンヘム パンツ adidas アディダス 04129461
WK816 アディダス マストハブ スリーストライプス 起毛トリコット裏地 オープンヘム パンツ adidas アディダス 04129461
WK816 アディダス マストハブ スリーストライプス 起毛トリコット裏地 オープンヘム パンツ adidas アディダス 04129461

アディダス マストハブ スリーストライプス 起毛トリコット裏地 オープンヘム パンツ adidas

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
色ブラック
サイズJ/L
内容量1枚注文コード04129461品番WK816
参考基準価格(税別)¥7,000販売価格(税込)¥7,698
販売価格(税別)
¥6,998

マストハブ スリーストライプス 起毛トリコット裏地 オープンヘム パンツは、日々の中で自然体でいられることを大切にする人に向けた、幅広いシーンで活躍する一本。クラシックなアディダスのムードを宿したこのトラックボトムは、快適さとスタイルを両立し、スポーツシーンはもちろん、気負わない外出やリラックスタイムにもフィットする。タフタ生地がなめらかな肌ざわりと頼れるタフさをもたらし、起毛トリコットのライニングが素肌に心地よいぬくもりを届ける。フルレングスの丈とレギュラーフィットが、トレーニングに向かうときも、自宅でリラックスするときも、伸びやかな動きを叶え、オープンヘムが抜け感のある仕上がりを演出する。このトラックスーツボトムは、アディダスが届けるスポーツウェアの新たなベーシックとして、動くことの高揚感と、つながり合うよろこびをさりげなく表現する。

色
ブラック
サイズ
J/L
仕様
レギュラーフィット
材質
タフタ(ポリエステル 100%)
性別
メンズ

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ワーキングウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする