DJI Mic Mini 2S マルチカラー マグネット式フロントカバーセット

DJI Mic Mini 2S マルチカラー マグネット式フロントカバーセット - DJIDJI Mic Mini 2S マルチカラー マグネット式フロントカバーセット - DJI

DJI Mic Mini 2Sは、プログレードの機能を備え、コンパクトなサイズながらプロ仕様の性能を発揮します。
32-bitフロート内部収録と4トランスミッターのクロスジェネレーション接続に対応し、安全なバックアップや複数人でのコラボレーションも容易に行えます。また、2段階のAIノイズキャンセリングとDJI OsmoAudio直接接続にも対応しています。
洗練されたデザインと、アップグレードされたオールインワン充電ケースを組み合わせることで、軽量なセットアップに性能とスタイルの両方をもたらします。
旅行先の街中を撮影する時も、アウトドアスポーツを楽しむときも、8色の鮮やかなマルチカラー マグネット式フロントカバーが、日常の瞬間を特別なクリエイティブ体験へと変えてくれます。

用途
Vlog、音声収録、オーディオ、旅行、ワイヤレスマイク
仕様
フロントカバー重量(各):約0.9 g
セット内容
DJI Mic Mini 2S マグネット式フロントカバー(アイリスパープル)× 1、DJI Mic Mini 2S マグネット式フロントカバー(スターリーブルー)× 1、DJI Mic Mini 2S マグネット式フロントカバー(アジュールブルー)× 1、DJI Mic Mini 2S マグネット式フロントカバー(ミスティティール)× 1、DJI Mic Mini 2S マグネット式フロントカバー(パイングリーン)× 1、DJI Mic Mini 2S マグネット式フロントカバー(ゴールデンイエロー)× 1、DJI Mic Mini 2S マグネット式フロントカバー(サンライズオレンジ)× 1、DJI Mic Mini 2S マグネット式フロントカバー (ブラッシュレッド)× 1、DJI Mic Mini 2S マグネット式フロントカバー収納ケース × 1
互換性
DJI Mic Mini 2S
内容量
1個
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
041407227224149885
オープン
¥3,000
¥3,300(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ドローン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする