8K 360度全景ドローン A1 エクスプローラーキット
Antigravity 8K 360度全景ドローン A1は、世界初の8K対応360度撮影機能を搭載した革新的なドローンです。
上下2つのレンズで周囲の景色を全方位撮影できるため、飛行中にカメラアングルを気にする必要がなく、撮影後に自由に構図を決められるのが大きな魅力です。高度な画像処理技術により機体を映像から自動で消し、まるで空中を自由に飛んでいるかのような没入感のある映像を実現します。
また、独自の「FreeMotion」テクノロジーを採用し、難しい操縦スキルがなくても直感的な操作が可能。専用のゴーグルとコントローラーを組み合わせることで、まるで自分がドローンに乗っているような新感覚の飛行体験を楽しめます。さらに、本体重量は249gと軽量コンパクト設計のため、持ち運びやすく、旅行やアウトドアシーンにも最適です。
高画質な360度映像と直感的な操縦性を兼ね備えた「誰でも簡単にプロ級の空撮を楽しめる」次世代ドローンです。
- セット内容
- A1 ドローン、Vision ゴーグル、Grip モーションコントローラー、標準バッテリー(3個)、予備プロペラ(4組)、収納ケース、A1 充電ハブ、スリングバッグ
- 質量(g)
- 【離陸】249(フライトバッテリー装着時)、291(ハイキャパシティ フライトバッテリー装着時)
- 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
- 折り畳み時:141.3×96.2×81.4、展開時(プロペラ展開):308.6×382.3×89.2
- クラス
- EU C0(標準フライトバッテリー使用時)、EU C1(大容量バッテリー使用時)
- 内容量
- 1個
注意
※航空法の対象商品です。日本国内で飛行する場合は航空法をはじめとする関係法令を遵守してください。機体登録や飛行許可・承認が必要となる場合があります。人口集中地区(DID)や夜間飛行、目視外飛行などは別途手続きが必要となるケースがあります。購入・飛行前に国土交通省の最新情報をご確認ください。カメラ・ビデオカメラ の新着商品
カテゴリ















