DJI Mic Mini 2S(2 TX + 1 RX + 充電ケース)
DJI Mic Mini 2Sは、プログレードの機能を備え、コンパクトなサイズながらプロ仕様の性能を発揮します。
32-bitフロート内部収録と4トランスミッターのクロスジェネレーション接続に対応し、安全なバックアップや複数人でのコラボレーションも容易に行えます。また、2段階のAIノイズキャンセリングとDJI OsmoAudio直接接続にも対応しています。
洗練されたデザインと、アップグレードされたオールインワン充電ケースを組み合わせることで、軽量なセットアップに性能とスタイルの両方をもたらします。
- 用途
- Vlog、音声収録、オーディオ、旅行、ワイヤレスマイク
- 仕様
- 伝送電力(EIRP):【TX】<16 dBm、【RX】<16 dBm、EIRP(等価等方放射電力):【TX】<16 dBm、【RX】<16 dBm、トランスミッターとレシーバーの充電サイクル:【充電ケース】トランスミッター2台とレシーバー1台を同時に充電する場合、フル充電済みの充電ケースで約3.2回フル充電できます。
- セット内容
- DJI Mic Mini 2S トランスミッター×2、DJI Mic Mini 2 マグネティッククリップ ×2、DJI Mic Mini 2S マグネティックフロントカバー(グレイズホワイト)×2、DJI Mic Mini 2S マグネティックフロントカバー(オブシディアンブラック)×2、DJI Mic Mini 2 ウィンドスクリーン(ブラック/グレー)×2、DJI Mic Mini 2S マルチカラー マグネット式フロントカバーセット×1、DJI Mic 3 マグネット×2、DJI Mic Mini 2Sレシーバー×1、DJI Mic Mini スマートフォンアダプター(USB-C)×1、DJI Mic Mini 2Sカメラ音声ケーブル(3.5 mm TRS)×1、DJI Mic Mini 2S 充電ケース ×1、DJI Mic USB-C 充電ケーブル×1、DJI Mic Miniキャリーポーチ ×1
- 質量(g)
- 【TX】約12 (マグネット式フロントカバー装着時、マグネティッククリップおよびマグネットなし)、【RX】約19 (インターフェースカバーを含む)、【充電ケース】約160 (充電ケースのみ)
- 温度(℃)
- 充電温度範囲:【TX】5~45、【RX】5~45、【充電ケース】5~40
- バッテリー
- 【TX】Li-ion、【RX】Li-ion、【充電ケース】Li-ion
- 充電時間
- 【TX】約70分、【RX】約70分、【充電ケース】約2時間
- バッテリー電圧(V)
- 【TX】3.91 、【RX】3.91 、【充電ケース】3.87
- 充電電圧(V)
- 【TX】最大5 、【RX】最大5 、【充電ケース】最大 5 、3 A
- 動作温度(℃)
- 【TX】-10~45、【RX】-10~45、【充電ケース】-10~45
- バッテリー容量(mAh)
- 【TX】124 mAh、【RX】185 mAh、【充電ケース】1950 mAh
- 動作周波数(GHz)
- 【TX】2.400~2.4835 、【RX】2.400~2.4835、【RX】2.400~2.4835、無線モード:【TX】2.400~2.4835 GHz
- 転送速度(MB/sec)
- 【TX】最大約34
- 寸法(長さ×幅×高さ)(mm)
- 【TX】28.58×28.04×13.52 、【RX】46.50×29.61×19.32 、【充電ケース】106.30×42.50×59.20
- 無線
- 【TX】GFSK 1 Mbpsと2 Mbps、【RX】GFSK: 2 Mbps
- Bluetooth
- 【TX】Bluetooth 6.0、【RX】Bluetooth 6.0
- 稼働時間(時間)
- 【TX】約11、【RX】約10
- モデル
- 【TX】DMMT03、【RX】DMMR03、【充電ケース】DMMC03
- バッテリー容量(Wh)
- 【TX】0.484 、【RX】0.723 、【充電ケース】7.55
- 内容量
- 1個
カメラ・ビデオカメラ の新着商品
カテゴリ































