エコキュート JXシリーズ 370L フルオート
【ウルトラファインバブル】目に見えない超微細な泡が、肌や水廻りの汚れを落としやすくします。
【温浴セレクト】家族一人ひとりの好みに合わせた湯温とタイマーを簡単に設定できます。
【ぬくもりチャージ】入浴後の残り湯の熱を回収し、翌日の沸き上げエネルギーに再利用。
【AIエコナビ】センサーが人の出入りを検知して保温のムダを抑えます。
【おまかせ配管キレイ除菌】お湯を抜くたびに配管を自動で除菌洗浄します。
【スマホでおふろ】専用アプリで外出先からの遠隔操作や遠隔確認が可能です。
- 用途
- 一般家庭での給湯、おふろ(自動お湯はり・保温・追いだきなど)の快適なバスタイムに。
- 内容量
- 1セット
注意
※本製品はリモコンが付属しています。※脚部カバーは別売となります。
※一般地仕様のため、寒冷地(次世代省エネルギー基準3地域以北)での設置・使用は凍結のおそれがあるため避けてください。
※・配送車両:4tトラック以上の大型車でのお届けとなります。配送ルートに進入・停車できるか事前にご確認ください。
※・人員体制:ドライバー1名での配送となります。
※・配送時間:時間指定は承れません(午後着となる場合がございます)。
※・お引き渡し条件:車上渡しとなります。建物の階上げや屋内への搬入作業は行いません。
※・再配送について:ご不在や受取拒否などで持ち戻りとなった場合、再配達は翌日以降となり、別途再配送料が発生いたします。必ずお受け取りいただけるよう、荷受けのご準備をお願いいたします。
特別運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 全国 | 数量1につき | ¥0/税込¥0 |
電気給湯機 の新着商品
カテゴリ









