曜日別特売

おひさまエコキュート 一般地向け 屋外設置 Yシリーズ 角型 ウルトラ高圧フルオート

おひさまエコキュート 一般地向け 屋外設置 Yシリーズ 角型 ウルトラ高圧フルオート - パナソニックHVAC&CCおひさまエコキュート 一般地向け 屋外設置 Yシリーズ 角型 ウルトラ高圧フルオート - パナソニックHVAC&CCおひさまエコキュート 一般地向け 屋外設置 Yシリーズ 角型 ウルトラ高圧フルオート - パナソニックHVAC&CCおひさまエコキュート 一般地向け 屋外設置 Yシリーズ 角型 ウルトラ高圧フルオート - パナソニックHVAC&CC

【ウルトラ高圧】325kPaの高水圧で、2階の浴室でもパワフルなシャワーを楽しめます。
【日射量シフト】日射量予報に連動し、昼間の太陽光発電のピークに合わせて沸き上げます。
【AIエコナビ】センサーが人の出入りを検知して保温のムダを抑えます。
【うっかりアシスト】浴そう栓の閉め忘れを検知して自動ストップ・通知します。
【おまかせ配管キレイ除菌】お湯を抜くたびに配管を自動で除菌洗浄します。
【スマホでおふろ】専用アプリで外出先からの遠隔操作や遠隔確認が可能です。

用途
一般家庭での給湯、おふろ(自動お湯はり・保温・追いだきなど)の快適なバスタイムに。
セット内容
貯湯ユニット+ヒートポンプ+コミュニケーションリモコン
タイプ
フルオート
電源(V)
単相200V (50-60Hz)
シリーズ
おひさまエコキュート Yシリーズ
使用地区
一般地仕様
リモコン
HE-YQWLW
水圧
ウルトラ高圧(325kPa)
内容量
1セット
注意
※本製品はリモコンが付属しています。
※脚部カバーは別売となります。
※太陽光発電の昼間沸き上げ専用モデルです。夜間沸き上げメインのプランでは本来の省エネ効果が得られない場合があります。
※一般地仕様のため、寒冷地(次世代省エネルギー基準3地域以北)での設置・使用は凍結のおそれがあるため避けてください。
※・配送車両:4tトラック以上の大型車でのお届けとなります。配送ルートに進入・停車できるか事前にご確認ください。
※・人員体制:ドライバー1名での配送となります。
※・配送時間:時間指定は承れません(午後着となる場合がございます)。
※・お引き渡し条件:車上渡しとなります。建物の階上げや屋内への搬入作業は行いません。
※・再配送について:ご不在や受取拒否などで持ち戻りとなった場合、再配達は翌日以降となり、別途再配送料が発生いたします。必ずお受け取りいただけるよう、荷受けのご準備をお願いいたします。
2件中 1~2件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
品番
タンク容量
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
83003527XHE-YU46LQVRヒートポンプ:HE-PYU60LV、貯湯ユニット:HE-YU46LQV460L
¥1,210,000
¥659,800
¥725,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
83003780XHE-YU37LQVRヒートポンプ:HE-PYU45LV、貯湯ユニット:HE-YU37LQV370L
¥1,121,000
¥599,800
¥659,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「給湯機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする