ガルバリウムシェルフハンガー ASGHシリーズ
アルミニウムと亜鉛の強みを兼ね合わせ、耐熱・耐食・長期耐久性に優れたガルバリウム鋼板製棚板ハンガーパイプはお好みの位置に調整が可能棚板部分はフラットに折り曲げられている為、汚れなどが溜まりにくく、物の出し入れがしやすい設計コーナー部分は強度に優れたアルミダイキャストを採用し、紛体塗装で錆びにも強い仕様に
- セット内容
- 棚板×4枚、ポール×4本
- ピッチ(mm)
- (ポール)25.4
- 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
- 910×460×2100(キャスター含まず)
- ポール径(Φmm)
- 25.4
- 棚段数(段)
- 4
- アズワン品番
- 60-6339-73
- 内容量
- 1セット
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。地域運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 離島 | 数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) | ¥20,000/税込¥22,000 |
本体/セット の新着商品
カテゴリ









