ニコカプセル高輝度+リモコン

ニコカプセル高輝度+リモコン - 日恵製作所ニコカプセル高輝度+リモコン - 日恵製作所ニコカプセル高輝度+リモコン - 日恵製作所ニコカプセル高輝度+リモコン - 日恵製作所ニコカプセル高輝度+リモコン - 日恵製作所ニコカプセル高輝度+リモコン - 日恵製作所ニコカプセル高輝度+リモコン - 日恵製作所

パワーLED仕様のブザー発音など対応可能な電池式回転灯
1W パワーLEDを6個使用した高輝度LED表示灯で屋外晴天時でも十分な明るさです。
単一電池2個で動作、パワーLEDで屋外晴天下でも十分な明るさ
回転と点滅が選べブザー出力タイプもラインナップ
取手付きで吊り下げ、マグネットと3点留めが選べる
無線動作仕様にも対応可能

用途
屋外可
径(Φ)
118
電源
電池式
温度(℃)
-20~60
構造
内部/プリズム
動作方式
手動スイッチ
本体
磁石固定
分類
ニコカプセル高輝度単色
使用電池
3V(単1×2)
保証期間
2年保証
点滅
動作/あり
音圧レベル(dB)
70
LED
パワーLED
動作
回転/あり
保護
IP35
内容量
1個
全16種類を絞り込む
機能
質量(kg)
16種類すべて表示中
注文コード
品番
質量(kg)
機能
動作表示
ブザー
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
04145132VK11B-003BR/FR+MU03FS0.58FSK(新型)無線受信モジュール組込,無線モジュール内蔵点滅_72回/分 連続動作時間560h、回転_140回/分 連続動作時間170h70dB,あり
オープン
¥67,980
¥74,778(税込)
11日以内出荷
返品不可
04145168VK11B-003BY/FR+MU01FS0.58FSK(新型)無線受信モジュール組込,無線モジュール内蔵点滅_72回/分 連続動作時間560h、回転_140回/分 連続動作時間170h70dB,あり
オープン
¥61,980
¥68,178(税込)
11日以内出荷
返品不可
04145220VK11B-003NB/FR+MU03FS0.59FSK(新型)無線受信モジュール組込,無線モジュール内蔵点滅_72回/分 連続動作時間400h、回転_140回/分 連続動作時間100hあり
オープン
¥68,980
¥75,878(税込)
11日以内出荷
返品不可
04145238VK11B-003BY/LR+MU03LS0.58無線モジュール内蔵点滅_72回/分 連続動作時間560h、回転_140回/分 連続動作時間170h70dB,あり
オープン
¥67,980
¥74,778(税込)
11日以内出荷
返品不可
04145247VK11B-003NR/FR+MU01FS0.58FSK(新型)無線受信モジュール組込,無線モジュール内蔵点滅_72回/分 連続動作時間800h、回転_140回/分 連続動作時間200hあり
オープン
¥59,980
¥65,978(税込)
11日以内出荷
返品不可
04145256VK11B-003BR/FR+MU01FS0.58FSK(新型)無線受信モジュール組込,無線モジュール内蔵点滅_72回/分 連続動作時間560h、回転_140回/分 連続動作時間170h70dB,あり
オープン
¥61,980
¥68,178(税込)
11日以内出荷
返品不可
04145272VK11B-003NY/FR+MU03FS0.58FSK(新型)無線受信モジュール組込,無線モジュール内蔵点滅_72回/分 連続動作時間800h、回転_140回/分 連続動作時間100hあり
オープン
¥66,980
¥73,678(税込)
11日以内出荷
返品不可
04145299VK11B-003NB/FR+MU01FS0.59FSK(新型)無線受信モジュール組込,無線モジュール内蔵点滅_72回/分 連続動作時間400h、回転_140回/分 連続動作時間100hあり
オープン
¥62,980
¥69,278(税込)
11日以内出荷
返品不可
04145342VK11B-003BB/FR+MU03FS0.59FSK(新型)無線受信モジュール組込,無線モジュール内蔵点滅_72回/分 連続動作時間280h、回転_140回/分 連続動作時間85h70dB,あり
オープン
¥69,980
¥76,978(税込)
11日以内出荷
返品不可
04145351VK11B-003BY/FR+MU03FS0.58FSK(新型)無線受信モジュール組込,無線モジュール内蔵点滅_72回/分 連続動作時間560h、回転_140回/分 連続動作時間170h70dB,あり
オープン
¥67,980
¥74,778(税込)
11日以内出荷
返品不可
04145369VK11B-003NB/LR+MU03LS0.59無線モジュール内蔵点滅_72回/分 連続動作時間400h、回転_140回/分 連続動作時間85h70dB,あり
オープン
¥68,980
¥75,878(税込)
11日以内出荷
返品不可
04145378VK11B-003BR/LR+MU03LS0.58無線モジュール内蔵点滅_72回/分 連続動作時間560h、回転_140回/分 連続動作時間170h70dB,あり
オープン
¥67,980
¥74,778(税込)
11日以内出荷
返品不可
04145412VK11B-003NY/FR+MU01FS0.58FSK(新型)無線受信モジュール組込,無線モジュール内蔵点滅_72回/分 連続動作時間800h、回転_140回/分 連続動作時間100hあり
オープン
¥59,980
¥65,978(税込)
11日以内出荷
返品不可
04145439VK11B-003NR/FR+MU03FS0.58FSK(新型)無線受信モジュール組込,無線モジュール内蔵点滅_72回/分 連続動作時間800h、回転_140回/分 連続動作時間200hあり
オープン
¥66,980
¥73,678(税込)
11日以内出荷
返品不可
04145509VK11B-003BB/FR+MU01FS0.59FSK(新型)無線受信モジュール組込,無線モジュール内蔵点滅_72回/分 連続動作時間280h、回転_140回/分 連続動作時間85h70dB,あり
オープン
¥63,980
¥70,378(税込)
11日以内出荷
返品不可
04145536VK11B-003BB/LR+MU03LS0.59無線モジュール内蔵点滅_72回/分 連続動作時間280h、回転_140回/分 連続動作時間85h70dB,あり
オープン
¥69,980
¥76,978(税込)
11日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「回転灯」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする